カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の FA用ケーブル
カナレ電気の 固定用ケーブル
電磁シールド マイクケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
69012600
品番
L-4E5AT-EM 100m 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)
3.2/100m
色
灰
長さ(m)
100
ピッチ(mm)
より:21
導体断面積(mm
2
)
0.18(AWG:25)
シールド
アルミラミネートテープ
線間容量(pF/m)
心-心:164、心・シールド:222
外径(mm)
5
導体構成(本/mm)
16/0.12A
線心数
4
導体抵抗
心線(Ω/100m):10.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表