電磁シールド マイクケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード69012609 品番L-4E6-EM 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
機器間の配線用にご使用いただけます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)

質量(kg)6.2/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:25 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 線間容量(pF/m)心-心:144、心・シールド:187 外径(mm)6.5 導体構成(本/mm)20/0.12A 線心数4 導体抵抗シールド(Ω/100m):1.6、心線(Ω/100m):8.6 シールド編組密度(%)96%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする