電磁シールドマイクケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69012688 品番 L-4E5C 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。
編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。
導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本

質量(kg)3.4/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:18 導体断面積(mm2)0.15(AWG:26) 線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200 外径(mm)4.8 導体構成(本/mm)30/0.08A 線心数4 導体抵抗シールド(Ω/100m):2.4、心線(Ω/100m):13 シールド編組密度(%)96%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする