※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチ数2スイッチPD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)注文コード69012727品番10S-6RCA32N100TGN2
参考基準価格(税別)¥32,750販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・スイッチ数・スイッチなど512種類から選べます他の種類を見る