電磁シールドマイクケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69012731 品番 L-4E6AT 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。
ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。
アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。
音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。
-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)

質量(kg)5/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:25 導体断面積(mm2)0.31(AWG:23) シールドアルミラミネートテープ 線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:210 外径(mm)6.2 導体構成(本/mm)12/0.18A 線心数4 導体抵抗心線(Ω/100m):6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする