電磁シールドマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 69012785 品番 L-4E3-12P 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。
敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。
L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。
※L-4E4-*P には内蔵していません。

仕様Ch:12 質量(kg)36/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:16 外径(Φmm)ユニット:3.4 導体断面積(mm2)4E3ATユニット0.08(AWG:28) 線間容量(pF/m)心-心:145、心・シールド:170 外径(mm)17.4 導体構成(本/mm)7/0.12A 線心数48 導体抵抗シールド(Ω/100m):3.4、心線(Ω/100m):24.9 シールド編組密度(%)93以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする