電磁シールドマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 69012950 品番 L-4E4-12AT 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。
音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。
通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。

仕様Ch:12 質量(kg)41/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:21 外径(Φmm)ユニット:3.7 導体断面積(mm2)4E4ATユニット0.18(AWG:25) 線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222 外径(mm)18.9 導体構成(本/mm)16/0.12A 線心数48 導体抵抗心線(Ω/100m):10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする