電磁シールドマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69013187 品番 L-4E5 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
機器間の配線用にご使用いただけます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)

質量(kg)3.5/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:18 導体断面積(mm2)0.15(AWG:26) 線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200 外径(mm)4.8 導体構成(本/mm)30/0.08A 線心数4 導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13 シールド編組密度(%)96%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする