壁CN盤/変換プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装:10W TP2-Wプレート×最大数10枚 注文コード69013415 品番CSW-ADP3/11-2/10-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装:10W TP2-Wプレート×最大数10枚 種別鍵付き
注意
使用時には扉を開けてください。壁用端子盤プレートおよびアダプタプレートまで奥行き45mm※TP-Wプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする