カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の 端子台
カナレ電気の 端子台その他関連用品
壁用端子盤プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69013650
品番
CSW-TP2D-3X1S-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
付属品
取付ねじ(M3×10)
色
白
タイプ
2連タッププレート(2重構造)
コネクタ
XLR
寸法(高さH×幅W)(mm)
130×34.8
端子数
3