セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 補修・シーリングテープ
セイエイ(Seiei)の 補修用テープ
貼り直しのできる水もれシャット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69014313
品番
16604
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
29
テープ長さ(m)
2.5
粘着剤
アクリル系
材質
表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート
質量(g)
75
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.9×250
RoHS指令(10物質対応)
対応