リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (DCのみ)、リード線取出し方法:(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし、管接続口径(サブプレート):(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし