リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし、管接続口径(サブプレート):(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし