USB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69018294 品番MPA-MBFSADBK
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。
お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。

ブラック コネクタ形状USB2.0 microB(メス)-IMT-2000(オス) 対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー) プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージブリスター+紙台紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69018294
2020-02-22
用途:
事務
シンセイ 様

良い商品がすぐに届きました、良い商品をありがとうございました。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
69018294
2018-09-25
用途:
2台持ち
運輸・通信業

スマートフォンとガラケーの2台持ちなので 少しでもスマートな環境にしたくて購入しました、接続感も良くしっかりしているので便利に使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする