コンパクトスピーカー/6W/AC電源

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69018355 品番MS-P08ABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高出力×コンパクト マルチスピーカー

入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 材質(エンクロージャ)樹脂 ブラック 質量(g)約380 形式(エンクロージャ)バスレフ型 電源DC+5V(500mA以上) (USB) 最大出力(W)実用:6(3.0+3.0) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)180-20 ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカー部インピーダンス(Ω)4 スピーカーサイズ(mm)Φ50 サラウンド2.0ch

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69018355 MS-P08ABK 79819077 MS-P08A2BK PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵 エレコム PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵 エレコム 1個 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69018355
2024-02-08
用途:
会議用
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

音もよく、ボリューム調整がついているのが非常にいいと思います

対象商品:
69018355
2023-08-21
用途:
PC用
その他業種

大げさではなく、大感激です。この価格でこの音質と音量。
ステレオセットを購入した感じです。

PCの貧弱な音だけで過ごしてきましたが、
僅か3千円弱で、劇的に音楽を楽しめるなんて思っていませんでした。

こんな小さなスピーカーだけで、コンサートホールすら感じさせてくれます。
技術革新ですね。

20年前に500万円のオーディオシステムを持っていましたが、
重低音こそ違いますが、

全体の音楽の感動は、変わらないかもしれません。

コンパクトで邪魔にならず、最大限のパフォーマンスを見せるスピーカー、
久しぶりに、音楽を堪能しました。最高です。

対象商品:
69018355
2023-03-30
用途:
音声視聴時
卸売・小売業

小型で音声もよく非常に満足している。インテリよく合いる。

対象商品:
69018364
2021-09-07
用途:
オンライン会議等でのノートPCに接続

小さい割にとても音がしっかり出ます。あえてUSB接続では無く、AC電源、3.5mmのプラグを探していたのでとても満足です。
コンパクトなので収納も◎。

対象商品:
69018355
2019-06-12
用途:
スカイプ会議にて使用
照永電機株式会社 様

複数名でスカイプ会議する際にパソコンのスピーカーでは聞こえにくい場合がありましたが、もう大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする