P-CARS05WH 車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ エレコム 69018407

P-CARS05WH 車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ エレコム 69018407 P-CARS05WH 車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ エレコム 69018407

車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69018407 品番P-CARS05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホを片手でらくらく付け外し。 スマートフォンを片手で簡単に付け外しでき、車内にしっかりと設置できる強力ゲル吸盤タイプのクリップホルダー。
横幅約40〜90mmまで、厚み約12mmまでのスマートフォンを設置可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する設置補助板が付いています。

タイプ吸盤スタンド型 特性角度調整 付属品設置補助板×1 材質耐熱ABS/鉄/PU/TPU ホワイト 質量(g)80 取付方式ゲル吸盤取付 適合範囲幅:約40mm〜90mm 厚み:約12mm以下 重量:約200g以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約64×135×80(展開方法による) 収納量約200g以下 収納寸法(mm)(約)幅40〜90×厚み12以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69018407 P-CARS05WH 69018398 P-CARS05BK 車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ エレコム 車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ エレコム 1個 1,498 税込1,648

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする