※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69018749 品番 VFA5120-02F-P
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、パイロットポートの向き:(P) 横向き 切換方式(1) 2位置シングル,A ねじの種類(F) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする