※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR2_00 - プラグイン/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69018995
品番
VFR2100-4FZC-01
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(01) 1/8
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付