※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(F) G 注文コード69019029 品番VFR2100-5FZ-01F-Q
参考基準価格(税別)¥14,470 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
配管方法(-) 横配管 ねじの種類(F) G コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(01) 1/8 シンボル(1) 2位置シングル 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応 オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする