VFR2100-5FZ-02T-Q VFR2_00 - プラグイン/単体 SMC 69019038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(T) NPTF注文コード69019038品番VFR2100-5FZ-02T-Q
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
配管方法(-) 横配管ねじの種類(T) NPTFコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4シンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする