※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR2_00 - プラグイン/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69019074
品番
VFR2200-3FZ-02-Q
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付