友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ネット什器
ネットパネル ネット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
69020126
品番
40607WHT【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,298
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
白
寸法(mm)
900×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール製