商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番206-5150
セット内容圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)/VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心,切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)/ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)/ペンチ 175mm/電工ナイフ/ドライバー(No.2:(+)2×100)/ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)/コンベックス(2.0m計測)/収納袋
質量(g)1822.0
アズワン品番64-8745-07
点数9