IT3034-91【ワケあり】 ITALIANA バンパー IT3034型 LAMP(スガツネ工業) 69020476

 

IT3034-91【ワケあり】 ITALIANA バンパー IT3034型 LAMP(スガツネ工業) 69020476
IT3034-91【ワケあり】 ITALIANA バンパー IT3034型 LAMP(スガツネ工業) 69020476
IT3034-91【ワケあり】 ITALIANA バンパー IT3034型 LAMP(スガツネ工業) 69020476

ITALIANA バンパー IT3034型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(100個)高さ(mm)10.5注文コード69020476品番IT3034-91【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)アウトレット
¥1,198959

樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。
埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。
材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。

用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリアミド/SEBS樹脂形状丸型クリアー高さ(mm)10.5質量(g)6外形寸法(mm)8.8寸法a(mm)9寸法d(Φmm)5
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ITALIANA バンパー IT3034型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする