京セラ
京セラの トナー/インク
京セラの トナーカートリッジ/感光体
京セラの トナー/感光体(京セラ対応)
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3131
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
69020546
品番
TK-3131【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
適合機種メーカー
京セラ
適合
LS-4300DN/LS-4200DN
色
ブラック
種別
純正
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。