プロモデル折立ミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ピンクゴールド●素材:鏡/ガラス、本体/PVC樹脂●サイズ:LL●寸法(mm):185×280×15●ミラーサイズ(mm):180×260●本体重量(g):485 注文コード69020948 品番HP-94【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,798
この商品は仕様・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。
折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
カバーはクッション素材で安心です。
LLサイズは週刊誌のサイズ感。首元まで入るので、洋服との組み合わせもチェックできます。角度調整フリー。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途メイクアップ・化粧用ミラー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●色:ピンクゴールド●素材:鏡/ガラス、本体/PVC樹脂●サイズ:LL●寸法(mm):185×280×15●ミラーサイズ(mm):180×260●本体重量(g):485 アズワン品番67-7230-41
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

プロモデル折立ミラー M
プロモデル折立ミラー S
プロモデル折立ミラー L
プロモデル折立ミラー LL
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする