商品状態※理由あり(未使用・未開封)
番手80
中心粒度(μm)250〜180
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプハードタイプセラミック系
硬度9.0(新モース)・650〜800HV(ビッカース)
比重真比重/カサ比重 3.85/2.3
適合材アルミ、ステンレスなど
化学組成ZrO2 60〜7%0 SiO2 28〜33% Al2O3 10%以下