※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
深型フード CRSG
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
200
注文コード
69021219
品番
CRS-200【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
230
寸法D(mm)
197
寸法F(mm)
256
寸法G(mm)
120
寸法H(mm)
126
寸法J(mm)
37
寸法L(mm)
59
圧力損失
排気:5.5、吸気:10.3
開口面積(cm
2
)
吸気:99、単純:122
直管相当長(m)
55
用途
排気用フードとして
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.58MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。