※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード69021558 品番VFR3240-1DZA-03
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 管接続口径(03) 3/8 ボディオプション(0) 標準 ねじの種類(-) Rc パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする