本体画像
USB PD出力30W搭載カーコンセント。お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。