日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69023538
品番
SPDCE4-6
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター
超硬ソリッドルーター弱ねじれ
CVDDIAMONDCOATING
用途
被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
18
軸径d(Φmm)
6
刃径D1(Φmm)
6