画像準備中

ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69023547 品番 SPDCR-6
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター
超硬ルーター
CVDDIAMONDCOATING
Multi-edge
特徴Features
1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。
2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。

用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎ 全長(mm)60 刃長(mm)18 軸径d(Φmm)6 刃径D1(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする