画像準備中

ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D1(Φmm)3 注文コード69023556 品番SPDCR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は刃径D1など6種類から選べます 他の種類を見る

NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター
超硬ルーター
CVDDIAMONDCOATING
Multi-edge
特徴Features
1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。
2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。

用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎ 全長(mm)60 刃長(mm)9 軸径d(Φmm)6 刃径D1(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする