画像準備中

ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69023581 品番 SPDCE4-8
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター
超硬ソリッドルーター弱ねじれ
CVDDIAMONDCOATING

用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎ 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)24 軸径d(Φmm)8 刃径D1(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする