画像準備中

超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69024597 品番 SPHFS4-3-6
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

NISSINFALCON(R)ショートエンドミル
外周・溝加エエンドミル
ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。
特徴
1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
2.耐熱性能が非常に高い
備考
1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。
本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。
乾式の場合、上記切削条件の60〜80%でご使用ください。
送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60〜80%でご使用ください。
MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。
BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,焼入れ鋼 ?HRc50
,鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)3 軸径d(Φmm)6 刃径D1(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする