FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 手研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨シート
FUJI STAR(三共理化学)の 耐水ペーパー
シート研磨材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
69025830
品番
DACS-#800-230X280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
主に硬質塗膜の研磨に最適です。
用途
塗膜研磨。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
#800
砥材
酸化アルミニウム