画像準備中

シート研磨材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 69026295 品番 DWCS-230X280-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

炭化ケイ素フリーの耐水研磨紙です。従来までの炭化ケイ素水研磨紙と比較して同等の研磨性能です。

用途金属、非鉄金属、基板、セラミック、樹脂等の試料研磨に。 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度#180 砥粒アルミナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする