画像準備中

サンダー用ペーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 粒度#800 穴の有無 注文コード69026505 品番HFAD-#800-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は粒度・穴の有無8種類から選べます 他の種類を見る

カラミが少ない。仕上がり面が均一です。

用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。 粒度#800 穴の有無 外径(mm)125 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする