FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の マジック式
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
粒度
#400
穴の有無
J穴
注文コード
69026521
品番
HFJD-#400-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
粒度・穴の有無
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
用途
自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。
粒度
#400
穴の有無
J穴
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物