FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の マジック式
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
粒度
#280
注文コード
69026539
品番
HGAD-H-#280-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
粒度・幅・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
粒度
#280
タイプ
マジック式
穴の有無
無
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物