FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
粒度
#240
注文コード
69026566
品番
HGCS-H-#240-75X157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
粒度・幅・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
長さ(mm)
157
幅(mm)
75
粒度
#240
タイプ
マジック式
穴の有無
C穴
危険物の類別
非危険物