サンダー用ペーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)粒度#180穴の有無J穴注文コード69026740品番HLJD-#180-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

マジック式

用途塗膜・木工・金属研磨粒度#180タイプマジック式穴の有無J穴外径(mm)125危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする