FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の マジック式
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
粒度
#40
注文コード
69026785
品番
HNAD-#40-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・幅・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途
自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。
粒度
#40
タイプ
マジック式
穴の有無
無
外径(mm)
330
危険物の類別
非危険物