FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の マジック式
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
粒度
#1500
外径(mm)
125
注文コード
69027108
品番
HRAD-#1500-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
粒度・外径・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業
粒度
#1500
タイプ
マジック式
穴の有無
無
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物