画像準備中

サンダー用ペーパー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度#1500 外径(mm)50 注文コード69027117 品番HRAD-#1500-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は粒度・外径・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業 粒度#1500 タイプマジック式 穴の有無 外径(mm)50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする