画像準備中

ディスクペーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 69027257 品番 HRAS240100180 48959
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。

用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業 長さ(mm)180 幅(mm)100 粒度#240 タイプマジック式 穴の有無 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする