画像準備中

みがき剤

商品レビューを投稿する
25日以内出荷 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード69027291 品番HRASJB40075X240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業 長さ(mm)240 幅(mm)75 粒度#400 タイプマジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする