画像準備中

サンダー用ペーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 69027537 品番 PGWD-H-#240-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

のり付き研磨紙です。強化砥粒を使用し、ロングライフです。研削力重視の設計です。

粒度#240 タイプのり付き 穴の有無W穴 外径(mm)125 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする