※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(5) DC24
接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:-、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード69027894
品番VFS2210-5DZA-Q
参考基準価格(税別)¥16,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます
他の種類を見る