FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の マジック式
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
粒度
#240
穴の有無
無
注文コード
69028350
品番
ZSCD-A125-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度・穴の有無・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
用途
自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。
粒度
#240
色
紫
タイプ
マジック式
回転数
[最高使用]12000rpm
穴の有無
無
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物